Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eléments de fixation 475 pièces pour Fiat, Alfa Romeo et Lancia

Kit pièces de montage Fiat/Alfa/Lancia 475 pcs

Art. N° 0964501014

EAN 4099618297632

Prix affichés aux clients après connexion
Eléments de fixation 475 pièces pour Fiat, Alfa Romeo et Lancia

Art. N° 0964501014
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
Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

475 PCS

Eléments de fixation 475 pièces pour Fiat, Alfa Romeo et Lancia comprenant:
Agrafe sapin en forme de sapin
25 x
Agrafe sapin en forme de sapin

FIRTREECLIP-FIAT-PLUG-GREY-D5,5

Description: Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
50 x
Agrafe sapin en forme de sapin

CLIPS PLASTIQUE NOIR FIAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,00 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 50 x
50 x
Agrafe sapin en forme de sapin

CLIPS PLASTIQUE NOIR FIAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,50-6,50 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 50 x
50 x
Agrafe sapin en forme de sapin

CLIPS PLASTIQUE NOIR FIAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,50-6,50 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 50 x
25 x
Agrafe sapin en forme de sapin

PIÈCE-DE-FIXATION-RAPIDE-FIAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 9,00-9,00 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
100 x
Ecrou expansible avec zone de vissage fermée pour les trous ronds

CLIPS-ECROU PLASTIQUE FIAT

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7-7 mm
Pour la fixation de tôle avec vis ST
Quantité: 100 x
25 x
Agrafe sapin avec conception autoportante

AGRAFE DE PARE-BOUE - DIAM. 9,2 MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-9,00 mm
Pour l'assemblage de tôles, de carton, de garnitures ou d'autres composants plats
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-OPEL-7.8MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,00 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-5.5-6.4MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,50-6,40 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec fentes multiples

BROCHE-EN-PLASTIQUE-CITR/PEUG-NOIR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 6,50-6,50 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure, fermé

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8,2-8,2 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x
25 x
Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 8-8 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 25 x