Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Elément de remplissage pour triangle de surélévation

Raidisseur pour colonne triangulaire
RAIDISSEUR PR TRIANGLE APPUI L1900MM

Art. N° 0865700111

EAN 4049557925240

Prix affichés aux clients après connexion
Elément de remplissage pour triangle de surélévation

Art. N° 0865700111

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour un renfort supplémentaire du triangle de surélévation, en fonction de l'analyse structurelle.

Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Indication

Chaque équerre plate doit être fixée à l'aide de deux boulons à tête rectangulaire M8 x 25 en acier inoxydable A2 et de deux écrous autobloquants M8 en acier inoxydable A2.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

1895 mm

Largeur

35 mm

Hauteur

3 mm

Matière

Aluminium

Désignation du matériau

EN-AW-6063 T6

Poids du produit (par pièce)

850,000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Écrou à embase crantée DIN 6923 inox A2 brut

ECR-EMB-CRANT-SEDIN6923-A2-CLÉ13-M8

Avec embase crantée
Double écrou pour rail Pour rails de montage de type 28/15

VIS-À-TÊTE-RECTANGULAIRE-A2-M8X25MM

x 100 pcs