Elément de fixation type WER
Crampon de fixation type WER
Art. N° 0971821101
EAN 4038898283584
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Plage de serrage min./max. | 0,8-3 mm |
Poids de charge max. | 45 kg |
Diamètre d'installation (ØA) | 7 mm |
Diamètre du trou (B) | 6,5 mm |
Longueur effective (C) | 45 mm |
Matière | Acier |
Finition | Ecaille de zinc |