Elément de fixation type SCT
Crampon de fixation type SCT
Art. N° 0971822101
EAN 4038898283591
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec vis sans tête, bout fileté M6 x 16 mm
- Contre-écrou fourni dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
Poids de charge max. | 22 kg |
Convient pour une largeur nominale (A) | 25 mm |
Matière | Acier |
Finition | Ecaille de zinc |