Elektrosoldeertin nr. 1
Elektrosoldeertin nr. 1
EL-SOLDEERTIN NR.1 1KG 60/40 1,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vloeimiddelresidu kan een corrosieve werking hebben
- Actief zachtsoldeerdraad met halogeen
S-Sn60Pb40 conform DIN EN ISO 9453. Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1/1.1.2.B
Datasheets(X)
Aderdiameter | 1 mm |
Gewicht inhoud | 1 kg |
Materiaalomschrijving | S-Sn60Pb40 |
EN-Norm | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 240 tot 260 °C |
Minimale verwerkingstemperatuur | 240 °C |
Maximale verwerkingstemperatuur | 260 °C |
Minimale smelttemperatuur | 183 °C |