Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrosoldeertin nr. 1

Elektrosoldeertin nr. 1
EL SOLDEERTIN 250G 60/40 1MM

Art.-nr. 0987111
EAN 4011231918480

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
  • Vloeimiddelresidu kan een corrosieve werking hebben

  • Actief zachtsoldeerdraad met halogeen

S-Sn60Pb40 conform DIN EN ISO 9453. Vloeimiddel conform DIN EN 29454-1/1.1.2.B

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aderdiameter

1 mm

Gewicht inhoud

250 g

Materiaalomschrijving

S-Sn60Pb40

EN-Norm

29454-1

ISO

9453

Min./max. verwerkingstemperatuur

240 tot 260 °C

Minimale verwerkingstemperatuur

240 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

260 °C

Minimale smelttemperatuur

183 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie