Elektronische veiligheidstransformator Voor ledlampen LD1-stekkersysteem
Elektronische veiligheidstransformator 9 W
LED-TRAFO-ET-9 WEG-LD1-9W-350MA-DC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en werking bij open circuit
- Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw op
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 230 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Maximale stroomsterkte | 350 mA |
Vermogen | 9 W |
Min. uitgangsvermogen | 1 W |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 9 st |
Dimbaar | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 121 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 20 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!