Elektronische veiligheidstransformator
Elektronische veiligheidstransformator 24 V




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Voor ledlampen met stekkersysteem
![]() | |
Ingangsspanning | 230 V AC |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Vermogen | 5 W |
Min. uitgangsvermogen | 1 W |
Verbindingstype (primair) | Eurostekker |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LD2 |
Kabellengte (primair) | 2000 mm |
Kabellengte (secundair) | 100 mm |
Aantal aansluitingen | 6 st |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Lengte | 58 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 21 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |