Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektronische veiligheidstransformator

Elektronische veiligheidstransformator 2 x 9 W
LED-TRAFO-2X3 WEG-LD1-2X9W-350MA-DC

Art.-nr. 0976500530

EAN 4050382473851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektronische veiligheidstransformator

Art.-nr. 0976500530
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
Voor ledlampen met stekkersysteem LD1
  • Ingebouwde bescherming tegen kortsluiting in de secundaire leiding, overbelasting en werking bij open circuit

  • Na het verhelpen van de storing (bijv. kortsluiting) start het apparaat automatisch opnieuw op

Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor ledlampen met stekkersysteem

Ingangsspanning

230 V

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Maximale stroomsterkte

350 mA

Vermogen

18 W

Min. uitgangsvermogen

1 W

Kabellengte (secundair)

100 mm

Aantal aansluitingen

6 st

Dimbaar

Nee

Materiaal behuizing

Kunststof

Lengte

145 mm

Breedte

50 mm

Hoogte

20 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie