Elektronische lasbescherming
Elektronische lasbescherming
ELEKTRONISCHE LASBEVEILIGING-12/24V
Art.-nr. 077312 24
EAN 4038898115489
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorkomt beschadiging van de ingebouwde elektronica.
- Ter bescherming van de elektrische installatie van de auto (12 V) en vrachtwagen (24 V) tegen overspanning (> 35 V)
- De correcte aansluiting van de elektronische lasbescherming op de accu wordt aangegeven door een controlelampje
Productinformatie
Datasheets(X)