Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektronische draadloze ontvanger

Elektronische radio-ontvanger
ELEKTR.ONTVANGER/VOEDING TBV 0976700100

Art.-nr. 0976700101

EAN 4049557189536

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektronische draadloze ontvanger

Art.-nr. 0976700101
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
Draadloze ontvanger voor het schakelen van halogeen- of LED-transformators
  • Aansluiting:230–240 V, 50–60 Hz
  • Uitgang:Max. 550 W
  • Netaansluiting met Euro-stekker, 2 m
  • Aansluitoptie met Euro-contrastekker, 0.5 m
Opmerking

Draadloze ontvanger kan met meerdere draadloze schakelaars worden geregeld.Lees a.u.b. de instructies in de gebruiksaanwijzing.

Bescherming tegen radiostoring conform EN 55015

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het schakelen van halogeen- of led-transformators, KLL, ledspots, T5 of Slimlight lampen

Lengte

160 mm

Breedte

43 mm

Hoogte

21 mm

Minimale frequentie

50 Hz

Maximale frequentie

60 Hz

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektronische schakelaar

ELEKTR.SCHAK.+ MONT.RING TBV 0976700101

Elektronische draadloze schakelaar voor draadloze ontvanger