Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektronica zijkniptang, ronde kop

Elektronica zijkniptang met ronde kop
ZIJKNIPTANG-EL-RONDE KOP

Art.-nr. 071407 38

EAN 4011231709347

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektronica zijkniptang, ronde kop

Art.-nr. 071407 38
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
Zonder facet, voor vlak knippen
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Handgreep: Soft Comfort handgrepen

  • Scharnier: Doorgestoken, hoge precisie, spelingvrije werking

  • Openingsveer: Dubbele veer voor automatisch openen van tang

  • Blad: Voor zachte draden en sommige harde draden

  • Kop: Gepolijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor vlak knippen.

Lengte

115 mm

Bekkenbreedte

11 mm

Lengte van de snijkant

14 mm

Bekkendikte

7,5 mm

Min./max. snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

0,3-1,3 mm

Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter

1 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie