Elektronica zijkniptang, ronde kop
Zijkniptang elektronica, ronde kop smal facet
ZIJKNIPTANG-EL-RONDE KOP

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN ISO 9654
- Handgreep: Soft Comfort handgrepen
- Scharnier: Doorgestoken, hoge precisie, spelingvrije werking
- Openingsveer: Dubbele veer voor automatisch openen van tang
- Blad: Voor zachte draden en sommige harde draden
- Kop: Gepolijst
![]() | |
Lengte | 115 mm |
Bekkenbreedte | 11 mm |
Lengte van de snijkant | 14 mm |
Bekkendikte | 7.5 mm |
Min./max. snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 0,3-1,6 mm |
Maximale snijcapaciteit bij middelharde-draaddiameter | 1.2 mm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)