Elektronica-tang 2K Super Knips
ZIJKNIPTANG-SUPERKNIPS-EL-Z.KLEM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN ISO 9654
- Ergonomische 2-componentengreep
- Verbinding met RVS klinknagel, openingsveer en openingsbegrenzer
- Niet-afgeschuind snijden; precisiegeslepen voor scherp, vlak snijden
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte | 125 mm |
Bekkenbreedte | 12,5 mm |
Lengte van de snijkant | 9 mm |
Bekkendikte | 7,5 mm |
Min./max. snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter | 0,2-1 mm |
Materiaal | Gereedschapsstaal |
Uitvoering | Smalle kop |
Oppervlakte | Gebronsd |