Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC
MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20
Art.-nr. 0688528302
EAN 4052712751851
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Opdekhuisdeuren |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm |
Breedte frontplaat | 20 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Doornmaat | 65 mm |
Afstand (handvat-slot) | 92 mm |
Noot | 10 mm |
Deurkrukhoogte | 1020 mm |
Kleur | Zilver mat |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlak dagschoot | Glanzend vernikkeld |
Oppervlak van vergrendeling | Glanzend vernikkeld |
Sluitgrendel met bout | Dubbele draai 20 mm |
Type vergrendeling | Profielcilinder |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal vangbout | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal grendel | ST |
Lengte frontplaat | 2200 mm |
Dikte frontplaat | 3 mm |
Bovenfrontplaat kan worden ingekort met | 300 mm |
Slotkasthoogte | 200 mm |
Breedte slotkast | 81 mm |
Slotkastdikte | 15,5 mm |
Lengte slotkast van aangrenzende sloten | 150 mm |
Breedte slotkast van de aangrenzende ladders | 40 mm |
Dikte slotkast van aangrenzende sloten | 15,4 mm |
Deurslotklasse | 3 |
Met radio-ontvanger | Standaard op de motor |
Geschikt voor transponder | Max. 30 per slot |
Bus-compatibel | Ja |
Normering | EN 14351-1, DIN 18251-3 |
Goedkeuring | QM 342:2009 |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | CE-label mogelijk met systeemcontrole |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!