Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrode-lasinverter ESI 200

Elektrode-lasinverter ESI 200

Art.-nr. 5952000202

EAN 4046777426168

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrode-lasinverter ESI 200

Art.-nr. 5952000202
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
De kleinste, lichtste en meest robuuste 400 V elektrode-lasinverter in zijn klasse. De lasparameters van dit apparaat kunnen met de keuzeknop aan de voorzijde aan de verschillende soorten elektroden (bijv. basisch, rutiel, cellulose) worden aangepast.

Te gebruiken voor zowel elektrodelassen als TIG-lassen



Stabiel tot een hoogte van 80 cm



Te gebruiken met verlengkabels tot 100 m



Geschikt voor gebruik met elektrische generatoren



Zeer eenvoudige bediening en keuzemogelijkheid voor elektrodetype



Geschikt voor gebruik van cellulose-elektroden voor het lassen van pijpleidingen



De digitale transformator compenseert bedieningsfouten en zorgt voor een uitstekend lasresultaat



De speciale coating van de elektronische componenten biedt uitstekende weerstand tegen warmte, koude, stof en vuil



Beschermingsklasse IP 23, dus beschermd tegen spatwater en condensatie



N/A

Regeling boogspanning:


Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.



Hete start:


Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.



Anti-stick:


Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. De elektrode gaat niet gloeien, wat verdamping van gelegeerde elementen voorkomt.



De set omvat:


  • Massakabel 35 mm2, 3 m

  • Kabel elektrodelassen 35 mm2, 4 m

  • Draagkoffer, zwart, leeg

  • Draagriem
Opmerking

Leverbaar via ORSYfleet vlootbeheersysteem



Handlassen met elektrode


Richtlijn voor instellen lasstroom: Draaddiameter elektrodekern x 40 amp



TIG-lassen


Richtlijn voor debiet in l/min:


  • 5–250 amp → 6,5–7,5 l/min

  • 251-400 amp → 8,5-9,5 l/min


Te gebruiken gas voor TIG-lassen: 100% argon

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

400 V AC

Minimale/maximale stroomsterkte

10-200 A

Lasbare elektroden

1,5 - 5,0 mm

Lasbare TIG-lasdraden

1,0 - 3,2 mm

Min./max. stroomsterkte elektrodelassen

10-200 A

Min./max. stroomsterkte TIG-lassen

15-200 A

Inschakelduur bij max. stroom (40 °C)

30 %

Lasstroom bij ED 100%

130 A

Lasstroom bij ED 60%

150 A

Beschermklasse IP

IP 23

Hoogte

211 mm

Breedte

130 mm

Lengte

337 mm

Lasbare materiaaldikte

Staal tot 10 mm, Staal/roestvast staal 1-8 mm, Koper 1-3 mm

Productgewicht (per stuk)

6,000 kg

Inclusief Elektrode-lasinverter ESI 200:
1 x
Elektrodelaskabel

ELTRWELDCBL-F.WELDINV-35SM-4M

Omschrijving: Voor elektrode-lasinverter ESI 200
Hoeveelheid: 1 x
Draagkoffer
1 x
Draagkoffer

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Omschrijving: Zwart, leeg
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Aardingskabel voor ESI 150/TIG 180 DC

ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M

Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODENNORMAALGROEN 2,0X300MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 360 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV. BLAUW 2,0X300MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 480 st
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODEN NORMAAL GROEN 2,5X350MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 220 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 2,5X350MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 300 st
Laselektrode speciaal wit

ELEKTRODEN SPEC. WIT 2,5X350MM

Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
x 200 st
Laselektrode Inox 4 rood

ELEKTRODEN INOX 4 ROOD 2,5X300MM

Bijzonder goed geschikt voor A4 roestvrijstaal
x 87 st
Laselektrode gietijzer 100 zwart

ELEKTRODEN GIETIJZER ZWART2,5X300

Bij uitstek geschikt voor gietijzer lassen.
x 112 st
Zachtsoldeer loodgehalte volgens EN ISO 9453

SOLDEERTIN IN STAVEN 40% 1KG

x 25 st
Laselektrode standaard groen

ELEKTRODEN NORMAAL GROEN 3,25X350MM

Goede lasbaarheid in alle lagen, zelfs in een enigszins schuine positie (10–20°)
x 130 st
Laselektrode universeel blauw

ELEKTRODEN UNIV.BLAUW 3,25X350MM

Goede lasbaarheid in alle posities, met name in aflopende positie.
x 190 st
Laselektrode speciaal wit

ELEKTRODEN SPEC. WIT 3,25X350MM

Beste lasbaarheid in lastige posities en voor doorlassen.
x 130 st
Laselektrode Inox 2 lila

ELEKTRODEN INOX 2 LILA 3,25X350MM

Bijzonder goed geschikt voor A2 roestvrijstaal
x 55 st
Laselektrode Inox 4 rood

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Bijzonder goed geschikt voor A4 roestvrijstaal
x 53 st
Laselektrode Inox 29.9 geel

WELDELTRD-INOX29.9-YELLOW-3,2X350

Universele elektrode met rutiel coating en zeer goede laseigenschappen.
x 55 st
TIG-laselektrode voor RVS lassen

WELDROD-TIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 st
TIG-laselektrode voor RVS lassen

WELDROD-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 st
TIG-laselektrode voor RVS lassen

LASSTAAF-TIG-1.4430-2,0MMX1M-VE/KG-25ST

x 5 st
TIG-laselektrode voor RVS lassen

WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 st
TIG-laselektrode voor RVS lassen

WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 st
TIG-lastoorts WLV 17 Voor ESI 150/ESI 200

TRCH-TIG-WLV17-(F.WELDINV-ESI150/200)

x 1 st
Wolfraamelektrode, GOLD voor TIG-toorts WLV17/WLT17K/WLT26

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,0MM

x 10 st
Wolfraamelektrode, GOLD voor TIG-toorts WLV17/WLT17K/WLT26

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,6MM

x 10 st
Wolfraamelektrode, GOLD voor TIG-toorts WLV17/WLT17K/WLT26

LASEKTROD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-2,4MM

x 10 st
Wolfraamelektrode, GOLD voor TIG-toorts WLV17/WLT17K/WLT26

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-3,2MM

x 10 st
TIG lichtboogset WLV17 Voor ESI 150/ESI 200

LIFTARC-WLV17-SET-(F.WELDINV-ESI150/200)

x 1 st
TIG-toebehorenset 1

EQUIP-SET-1-(F.WELDINV-WLV17)-1,6MM

<> 1,6 mm.
x 1 st
TIG-toebehorenset 2

EQUIP-SET-2-(F.WELDINV-WLV17)-2,4MM

Voor WLV17/WLT17K TIG-toorts, Ø 2,4 mm.