Elektro kabelhaspel
Elektrische kabelhaspel
KABELHASPEL-(H07RN-F3G1,5)-12M
Art.-nr. 077412
EAN 4011231773188
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Draaibare wandsteun met vergrendelmechanisme kan op elk moment zonder gereedschap worden verwijderd
- Sterke kunststof behuizing
- Lage uittrekkracht
- Trommel gemonteerd op kogellagers aan beide zijden
- Thermische stroomonderbreker voorkomt overbelasting
Datasheets(X)
Geschikt voor montage aan wand en plafond
Kabellengte (opgerold) | 12 m |
Kabeltype | H07RN-F3G1,5 mm² |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Nominale spanning | 250 V AC |
Belasting (opgerolde kabel) | 1380 W |
Belasting (afgerolde kabel) | 2300 W |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 0 tot 50 °C |
Lengte x breedte x hoogte | 350 x 170 x 315 mm |
Type stekker | F |