Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Elektro-Werkzeugsortiment im PE/AL Koffer 71-teilig

Elektro-Werkzeugsortiment im PE/AL Koffer 71-tlg
WZG-SORT-EL-PE/AL-KOFFR-71TLG

Art.-Nr. 096593 151

EAN 4062856621897

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Elektro-Werkzeugsortiment im PE/AL Koffer 71-teilig

Art.-Nr. 096593 151
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
Mit VDE 1000V isolierten Schraubendreher, Zange und Seitenschneider

Verpackt in einem hochwertigen und praktischen Koffer:


  • Aluminiumbeschläge

  • Dokumentenfach

  • Zwei Werkzeughalterklappen mit Gummis

  • Armiertes, robustes Bodentablar mit verstellbaren Trennwänden

  • Zwei annehmbare Kleinteilboxen

  • Zwei Schlösser aus Metall, mit Schlüssel

  • Drei Reißverschlüsse aus Metall

  • Handgriff aus Polypropylen, mit weichem Gummigriff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

408 x 480 x 220 mm

Anzahl Teile im Sortiment/Set

71 STK

Elektro-Werkzeugsortiment im PE/AL Koffer 71-teilig inklusive:
1 x
Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge

PRUEF-VDE-1POL-(120-250VAC)-(140MM/65MM)

Menge: 1 x
Koffer für technischen Kundendienst
1 x
Koffer für technischen Kundendienst

WZGKOFFR-PP-480X408X220MM

Menge: 1 x
1 x
Mini-Universalsäge mit Metall- und Holzsägeblatt verwendbar

BGLSAE-SAEBGN-UNI-L147MM

Menge: 1 x
Taschenbandmaß
1 x
Taschenbandmaß

BAMASS-TASH-L3M

Beschreibung:
63 mm; 3 m
Mit Kunststoffgehäuse
Menge: 1 x
1 x
Wasserwaage aus Leichtmetall

WAWAAGE-LMET-(MESSFL-GEFRAEST)-20CM

Beschreibung:
Länge: 20 cm
Stabile, verwindungsarme Wasserwaage mit Rechteckprofil, 2 Libellen und glatten Seitenflächen. In verschiedenen Längen erhältlich.
Menge: 1 x
1 x
Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig

WNKLSHRDRH-SORT-(1,5-10)-9TLG

Beschreibung:
Innensechskant; 9 STK; Inhalt mm 1,5 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Im Kunststoffhalter, kurze Ausführung
Menge: 1 x
1 x
1K-Cutter-Messer mit Schieber

CUTTER-ROT-H18MM-L160MM

Beschreibung:
18 mm; 160 mm
Mit automatischer Klingenarretierung für eine bequeme Einhandbedienung
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-300G

Beschreibung:
Hammergewicht: 300 g
Mit doppelt geschweiftem Eschestiel
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher 1/4 Zoll mit Bit-Aufnahme

SHRDRH-1/4ZO-BITAUFN-MAGN

Beschreibung: Runde Klinge mit Magnet und glanzvernickeltem Kopf
Menge: 1 x
1 x
VDE-Schraubendrehersatz Längsschlitz/Kreuzschlitz PH extra schlank 5-teilig

SHRDRH-VDE-SORT-SLIM-PH/SZ-5TLG

Beschreibung:
5 STK
Extra schlanke Ausführung.
Menge: 1 x
1 x
Bitbox Größe 3 33-tlg.

BIT-GEM-SET-RW/PH/PZ/TX/6KT/SZ-33TLG

Beschreibung:
33
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inkl. Bithalter
Menge: 1 x
1 x
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

RGMAULSHSL-SORT-(SW8-22)-11TLG

Beschreibung:
22 mm
Kurze Form, mehrteiliges Set als praktische Grundausstattung für die Werkstatt, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Menge: 1 x
1 x
VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

SEITSHND-VDE-L160MM

Beschreibung:
160 mm
Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen
Menge: 1 x
1 x
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900

KOMBIZANG-VDE-L180MM

Beschreibung: Zum Greifen, Halten sowie Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900

FLRDZANG-VDE-GD-L200MM

Beschreibung:
200 mm
Zum Greifen, Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel
Menge: 1 x
1 x
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

WAPUMPZANG-KSTGRF-10ZO

Beschreibung:
Klemmbereich min./max.: 10-30 mm; Länge: 250 mm
Durchgestecktes Gelenk 7-fach verstellbar
Menge: 1 x
INOX-Stahlschere, Zebra
1 x
INOX-Stahlschere, Zebra

UNISHER-A2-78G-(GRF-2K)-COMPACT-140MM

Menge: 1 x