Elektrische zuigwagen voor plaatwerk WH 1200.32
WH 1200.32 Zuigwagen voor plaatwerk
CARROSSERIE STOFZUIGER WH 1200.32
Art.-nr. 0701115200
EAN 4050641422934
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elektropneumatische afstandsbediening en tijdvertraging
- De stofzuiger wordt automatisch geactiveerd wanneer een schuurmachine start en schakelt enkele seconden nadat de schuurmachine is gestopt uit
Beschermend nylonfilter, wasbaar in de wasmachine
- Voorkomt filterverstopping door fijn schuurstof
Niet-afgevende coaxiale slang van 5 m
- Zeer goede wendbaarheid
- Laat geen sporen achter op het plaatwerk
- Goede werkradius
Wagen van polypropyleen met hoge dichtheid
- Max. belastbaarheid 70 kg
Wagen uitgerust met 2 laden en verschillende platforms
- Kan worden gebruikt voor het opslaan van schuurgereedschap en accessoires (schuurmachine, schuurmiddelen, schuursponsjes, enz.)
Uitgerust met een stang en haken
- Kan worden gebruikt voor het ophangen van de slang
Niet-afgevende, stille, richtingsgevoelige wielen Ø 125 mm
- Uitstekende mobiliteit
Datasheets(X)
Auto- en vrachtwagengarages
Luchtstroom | 3000 l/min |
Bakinhoud | 32 l |
Maximaal vermogen | 1200 W |
Kabellengte | 10 m |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 70 dB |
Beschermklasse IP | IP 04 |
Lengte | 910 mm |
Breedte | 515 mm |
Hoogte | 1445 mm |
MEMBRPFILT-(F.NTS-WH1200.32)-NYL
PLAHOSE-F.WH1200.32-5M