Servante d'aspiration ponçage électrique WH 1200.32
Servante aspiration ponçage électrique WH 1200.32
SERVANTE ASPIRATION CARROSS WH 1200.32
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Télécommande électropneumatique et temporisée
- L’aspirateur se déclenche automatiquement lors de la mise en marche d’une ponceuse, et s’éteint quelques secondes après l’arrêt de la ponceuse
Sur filtre en nylon lavable en machine
- Evite le colmatage du filtre par les poussières fines de ponçage
Flexible coaxial antitrace longueur 5 m
- Très bonne maniabilité
- Ne laisse pas de marque sur la carrosserie
- Bon rayon d’action
Servante en polypropylène haute densité
- Accepte une charge jusqu’à 70 kg
Servante équipée de 2 tiroirs et plusieurs plateaux
- Permet de ranger des outils et accessoires de ponçage (ponceuse, abrasifs, plateaux, etc)
Equipée d’un timon avec crochets
- Permet de suspendre le flexible
Roues orientables antitrace et silencieuses Ø 125 mm
- Excellente mobilité
Fiches de données de sécurité(X)
Garages VL et PL
Flux d'air | 3000 L/min |
Capacité du récipient | 32 L |
Puissance max. | 1200 W |
Longueur de câble | 10 m |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Niveau de pression sonore | 70 dB |
Indice de protection IP | IP 04 |
Longueur | 910 mm |
Largeur | 515 mm |
Hauteur | 1445 mm |
PREFILTRE MEMBRANE NYLON WH 1200.32
FLEXIBLE 5 M (DN 40) WH 1200.32
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.