Elektrische werkbankslijpmachine PRO 200-B
PRO 200-B elektrische werkbankslijpmachine
WERKBANKSLIJPMACHINE PRO 200-B
Art.-nr. 0701124201
EAN 4045989419623
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inductiemotor, betrouwbaar en stil, voor optimaal werkcomfort (minimale trillingen, geluidsniveau lager dan 80 dB(A) bij normaal gebruik)
- Versterkte aluminium behuizingc voor een hoge mate van stabiliteit
- Scheidingsschakelaar met startblokkering voor absolute veiligheid
- Voorbereid voor montage op basisplaat
- Beschermingsmechanismen tegen wegspattend materiaal (niet voorgemonteerd) en werksteunen (niet voorgemonteerd)
- Geleverd met één slijpsteen en één messing borstel
Datasheets(X)
Ideaal voor alle slijp-, opruw- en borstelwerkzaamheden
Lengte | 570 mm |
Breedte | 290 mm |
Hoogte | 340 mm |
Binnendiameter | 16 mm |
Nominale spanning | 220 V AC |
Vermogen | 350 W |
Max. toerental bij nominale belasting | 2800 t/min |
Ingangsvermogen | 500 W |
Productgewicht (per stuk) | 15000,000 g |
Machinegewicht | 15 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!