Elektrische werkbankslijpmachine PRO 150
PRO 150 elektrische werkbankslijpmachine
WERKBANKSLIJPMACHINE PRO 150
Art.-nr. 0701124150
EAN 4045989419647
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inductiemotor, betrouwbaar en geluidloos, voor optimaal werkcomfort (weinig trillingen, minder dan 80 dB(A) bij normaal gebruik)
- Versterkte aluminium behuizing voor optimale robuustheid
- Schakelaar met startblokkering voor absolute veiligheid
- Voorbereid voor montage op basisplaat
- Antispatbescherming (niet gemonteerd) en werksteunen (niet gemonteerd)
- Geleverd met twee slijpstenen van verschillende korrel (36 en 60) voor meerdere toepassingen (ruw- en gladfrezen)
Datasheets(X)
Ideaal voor alle slijp-, opruw- en borstelwerkzaamheden
Lengte | 520 mm |
Breedte | 210 mm |
Hoogte | 320 mm |
Binnendiameter | 16 mm |
Nominale spanning | 220 V AC |
Vermogen | 260 W |
Max. toerental bij nominale belasting | 2800 t/min |
Ingangsvermogen | 370 W |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 06 |
Productgewicht (per stuk) | 10000,000 g |
Machinegewicht | 10 kg |
| Slijpsteen 1 dia. x dikte | 150 x 20 mm |
| Slijpsteen 2 dia. x dikte | 150 x 20 mm |
| Borstel dia. x dikte | - |