Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische stofzuiger met dubbele motor WH 2400.60

WH 2400.60 Elektrische stofzuiger met twee motoren
NAT- EN DROOGZUIGER WH 2400.60 (TWEEMOTO

Art.-nr. 0701115400

EAN 4050641422965

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische stofzuiger met dubbele motor WH 2400.60

Art.-nr. 0701115400
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
Machine met sterke zuigkracht
  • Stofzuiger met dubbele motor en accessoirehouder

  • Koude motoren, 2-traps met versterkte wikkelingen en keramisch verdeelstuk voor een maximale levensduur

  • Niet-afgevende wielen

  • Aanzuigslang van 5 m met een bereik van 10 m

  • DN 40 accessoireset
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voorbereiding van nieuwe en tweedehands voertuigen

Luchtstroom

340 m³/h

Onderdruk

22 kPa

Bakinhoud

60 l

Maximaal vermogen

2400 W

Kabellengte

8 m

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Niveau geluidsdruk

70 dB

Beschermklasse IP

IP 54

Lengte

60 cm

Breedte

55 cm

Hoogte

92 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie