Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische stofzuiger met drie motoren WH 3600.78

WH 3600.78 Elektrische stofzuiger met drie motoren
NAT- EN DROOGZUIGER WH 3600.78 (TWEEMOTO

Art.-nr. 0701115600

EAN 4050641422972

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische stofzuiger met drie motoren WH 3600.78

Art.-nr. 0701115600
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
Machine met sterke zuigkracht
  • Stofzuiger met drie motoren en met kantelbare tank voor moeiteloos legen op toilethoogte

  • Koude motoren, 2-traps met versterkte wikkelingen en keramisch verdeelstuk voor een maximale levensduur

  • Niet-afgevende wielen

  • Aanzuigslang van 5 m met een bereik van 10 m

  • DN 40 accessoireset
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voorbereiding van nieuwe en tweedehands voertuigen

Luchtstroom

510 m³/h

Onderdruk

22 kPa

Bakinhoud

78 l

Maximaal vermogen

3600 W

Kabellengte

8 m

Diameter slangaansluiting

40 mm

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Niveau geluidsdruk

72 dB

Beschermklasse IP

IP 54

Lengte

60 cm

Breedte

55 cm

Hoogte

98 cm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie