Elektrische soldeerbout Met vernikkeld koperen punt en geaarde stekker voor fijn soldeerwerk
Elektrische soldeerbout, 15 W/30 W
SOLDEERBOUT 220V 30W
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
- 15 watt: Micro-elektronica, printplaten
- 30 watt: Elektronica, modelbouw, radio-/communicatietechniek
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Vermogen | 30 W |
Soldeerpunttemperatuur | 410 °C |
Opwarmtijd | 1.5 min |
Productgewicht (per stuk) | 299 g |
Materiaal handgreep | Kunststof |
Kabellengte | 1,5 m |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!