Elektrische schaafmachine EH 4
Elektrische schaafmachine, EH 4
SCHAAFMACHINE EH 4
EH4
Art.-nr. 07028161
EAN 4045727713594
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Moeiteloos schaven zonder veel kracht te hoeven zetten, ook bij hardere houtsoorten
High-performance 1050W-motor
Perfecte oppervlakteafwerking
Hoge omtreksnelheid en grote asdiameter schijf
Elimineert vrijwel al het schoonmaakwerk in het omringende gebied
Grote stofzak met indicator van het vulniveau
Grootst mogelijke niveau van flexibiliteit tijdens het werk
Spanen kunnen naar rechts of links worden uitgeworpen (instelbaar)
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Min./max. onbelast toerental | 0-13500 t/min |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 1050 W |
Uitgaand vermogen | 620 W |
Schaafbreedte | 82 mm |
Maximale sponningdiepte | 25 mm |
Maximale schaafdiepte | 4 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 320 x 180 x 180 mm |
Machinegewicht | 4 kg |
Kabellengte | 4 m |
CASE-EMPTY-EH4
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!