Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische remontluchter voor alle auto's en vrachtwagens (koppelingen) en alle motorfietsen

REMONTLUCHTER EL 5 LTR

Art.-nr. 071455625

EAN 4038898302308

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische remontluchter voor alle auto's en vrachtwagens (koppelingen) en alle motorfietsen

Art.-nr. 071455625
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
Voor alle personen- en bedrijfsvoertuigen (koppelingen) en alle motorfietsen

Bedrijfsdruk 2 bar (niet instelbaar)



Werkt vanuit de originele jerrycan tot 5 liter


Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van schuimvorming of wateropname.



Schakelt over wanneer de jerrycan leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht


Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.



Drukloos afkoppelen van het voertuig


Eenvoudig verwijderen van de vulslang zonder versproeien van remvloeistof.



Hoogwaardige epoxycoating


Bijzonder bestand tegen remvloeistof



Leveringsomvang:


  • Apparaat met houder voor jerrycan en 3 rubberen kegels

  • Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor vrijwel alle Europese personenauto's)
Opmerking

Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor bandenservicebedrijven, tankstations, werkplaatsen voor motorfietsen en als tweede toestel voor een alternatieve remvloeistof.

Maximale inhoud

5 l

Lengte doorvoerslang

350 cm

ADR-compatibel

Ja

Lengte

300 mm

Breedte

200 mm

Kabellengte

450 cm

Hoogte

300 mm

Nominale spanning

230 V AC

Gewicht

6 kg

Inclusief Elektrische remontluchter voor alle auto's en vrachtwagens (koppelingen) en alle motorfietsen:
1 x
Euroadapter E 20 voor remontluchter

ADAPTER V. REMONTLUCHTER E20

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opvangfles voor remvloeistof

OPVANGFLES REMVLOEISTOF INCL.AFZUIGSLANG
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Reservesiliconenslang voor opvangfles

TB-RESERV-SILIC-SLANG-1M-(F.0714556212)

Hose with a total length of 1 m, inner dia. 5 mm and outer dia. 8 mm