Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische remontluchter

Elektrische remontluchter ABSG
REMONTLUCHTER EL

Art.-nr. 071455624

EAN 4045727560419

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische remontluchter

Art.-nr. 071455624
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
Bijzonder stevig apparaat van hoge kwaliteit. Voor het ontluchten van remmen van personenauto's en koppelingen van vrachtwagens. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Geschikt voor elektro-hydraulische remmen.

Druk traploos instelbaar van 0,4 tot 4 bar


Geschikt voor alle voertuigen met ABS (voorgeschreven bedrijfsdrukken).



Werkt vanuit de originele jerrycan tot 12 liter


Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van vochtopname.



Schakelt over wanneer de jerrycan leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht


Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.



Aanvullende lagedruktest


Eenvoudige en snelle lektest van het remsysteem en controle op soepele loop van de remzuigers.



Mobiel toestel met bedieningselementen op werkhoogte


Vermoeiingsvrij en comfortabel werken.



Hoogwaardige epoxycoating


Bijzonder bestand tegen remvloeistof.



Leveringsomvang:


  • Trolley met opbergvak voor adapter

  • Universele kegel voor het afdichten van de jerrycan

  • Aanzuiginrichting voor vooraftap

  • Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor veel Europese personenvoertuigen)
Opmerking

Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale inhoud

12 l

Min./max. bedrijfsdruk

0,4-4 bar

Lengte doorvoerslang

350 cm

ADR-compatibel

Ja

Geschikt voor elektro-hydraulische remmen

Ja

Lengte

340 mm

Breedte

290 mm

Kabellengte

450 cm

Hoogte

980 mm

Nominale spanning

230 V AC

Gewicht

12 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterkoffer met 4 speciale adapters

ADAPTKOFFER-SPECADAPT-4ST

Ideale adapteraanvulling voor onafhankelijke werkplaatsen en bandenservicebedrijven
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroadapter E 20 voor remontluchter

ADAPTER V. REMONTLUCHTER E20

x 1 st
Universele adapter U 90 K voor remontluchter

ADAPTER V. REMONTLUCHTER U90K

x 1 st
Haakse adapter E 20 W voor remontluchters

ADAPTER V. REMONTLUCHTER E20W

x 1 st
Bajonetadapter BS 35 voor remontluchter

ADAPTER-REMONTLUCHTER-BS-35

x 1 st
Bajonetadapter BS 37 voor remontluchter

ADAPTER-V.-REMONTLUCHTER-BS-37

x 1 st
Opvangfles voor remvloeistof

OPVANGFLES REMVLOEISTOF INCL.AFZUIGSLANG
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Filter voor elektrische remontluchter

FILTER-V. REMONTLUCHTERMACH.-V.071455621

Voorfilter voor aanzuigapparaat