Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische remontluchter

Elektrische remontluchter, 60 liter
REMONTLUCHTER EL 60 LTR

Art.-nr. 071455622

EAN 4045727558935

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische remontluchter

Art.-nr. 071455622
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
Voor het ontluchten van de remmen van personenvoertuigen en de koppelingen van vrachtvoertuigen met remvloeistof. Geschikt voor containers met inhouden tot 60 liter en voor elektrohydraulische remmen.

Druk traploos instelbaar van 0,4 tot 3,5 bar


Geschikt voor alle voertuigen met ABS (voorgeschreven bedrijfsdrukken).



Werkt vanuit de originele container tot 60 liter


Geen tijdrovend overgieten en geen gevaar van vochtopname.



Schakelt over wanneer het vat leeg is en voorkomt zo het aantrekken van lucht


Geen tijdrovend ontluchten meer nodig bij het vervangen van de container.



Aanvullende lagedruktest


Eenvoudige en snelle lektest van het remsysteem en controle op soepele loop van de remzuigers.



Mobiel toestel met bedieningselementen op werkhoogte


Vermoeiingsvrij en comfortabel werken



Hoogwaardige epoxycoating


Bestand tegen remvloeistof



Leveringsomvang:


  • Vat-apparaat met opbergvak voor adapter

  • Afdichtdop voor vat met aanzuigpijp

  • Euroadapter art.nr. 071455 301 (E 20 voor vrijwel alle Europese personenauto's)

  • Aanslagketting voor het zekeren van het vat
Opmerking

Gebruik uitsluitend remvloeistoffen die vrij zijn van minerale oliën

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale inhoud

60 l

Min./max. bedrijfsdruk

0,4-3,5 bar

Lengte doorvoerslang

350 cm

ADR-compatibel

Ja

Geschikt voor elektro-hydraulische remmen

Ja

Lengte

64 cm

Breedte

51 cm

Kabellengte

480 cm

Hoogte

98 cm

Nominale spanning

230 V AC

Gewicht

22 kg

Draadtype

R

Aansluitdraad

R 2 in

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie