Elektrische plaatschaar EB 13-2
Elektrische plaatschaar EB 13-2
WURTH MASTER PLAATSCHAAR EB-13-2
Art.-nr. 07027130
EAN 4048539636426
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Gemakkelijk hanteerbaar
De kleine boogstraal en het vrije zicht op sjablonen vereenvoudigen het werk aanzienlijk.
Hogere snijsnelheid
Bespaart tijd in vergelijking met andere werkmethoden.
Braamvrij snijden
Geen vervorming van de snijrand dus een nauwkeurige pasvorm van het werkstuk.
Hoog niveau van veiligheid
Geen snijgevaar tijdens het werken met de machine.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 300 W |
Uitgaand vermogen | 180 W |
Aantal slagen onbelast draaien | 3900 t/min |
Snijsnelheid | 9 m/min |
Minimale bochtradius | 145 mm |
Maximale snijcapaciteit in staalplaat | 1,3 mm |
Maximale snijcapaciteit in RVS | 1 mm |
Maximale snijcapaciteit in ALU/CU-plaat | 2 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 310 x 67 x 78 mm |
Machinegewicht | 1,6 kg |
Kabellengte | 4 m |