Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2

Handcirkelzaagmachine, HKS 86-2
HANDCIRKELZAAGMACHINE - (HKS 86-2)

Art.-nr. 07021870

EAN 4045989762361

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2

Art.-nr. 07021870
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
86-mm zaagdiepte voor snel en gemakkelijk zaagwerk

Hoge doortrekkracht; optimale zaagresultaten


De krachtige motor en trillingsarme werking garanderen goede zaagresultaten, zelfs bij gebruik onder zware omstandigheden. Het apparaat is goed uitgebalanceerd en biedt een optimale gewicht/prestatieverhouding.



Veilige werkwijze


De extra handgreep maakt veilig werken met twee handen mogelijk.



Hoogwaardig product


De robuuste zaagschoen is gemaakt van buigstijf staal; de hoogwaardige beschermkap is gemaakt van gegoten aluminium.



Makkelijk te vervangen zaagbladen


Met de spindelvergrendeling kan het zaagblad in een snel en eenvoudig proces worden vervangen.



Schuinte kan snel en nauwkeurig worden ingesteld tot 45 graden

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230,0 V AC

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

1750,0 W

Maximale diameter zaagblad

235 mm

Inclusief Elektrische handcirkelzaag HKS 86-2:
Zaagblad handcirkelzaag
1 x
Zaagblad handcirkelzaag

CIRKELZAAGBL HM 230MM 30T ASGAT30MM

Omschrijving: Cirkelzaagblad voor handcirkelzaagmachine voor universeel gebruik in hout, WZ-vertanding
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handcirkelzaag, elektrisch, reserveonderd., andere

SLEUTEL-07021870

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Handcirkelzaag, elektrisch, reserveonderd., andere

PARALLELE AANSLAG-07021870

Hoeveelheid: 1 x