Elektrische deuropener Type SA
El. deuropener type SA met vergr. en ontgrendeling
Art.-nr. 0688505720
EAN 4011231599535
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Functie:
Wanneer de deuropener kort wordt geactiveerd, wordt het mechanisme in de opener ontgrendeld en blijft het ontgrendeld totdat de deur geopend wordt. Eenmalig passeren is mogelijk.
Ontgrendeling
De functie van de deuropener kan worden uitgeschakeld met de kleine ontgrendelingshendel. De deur kan vrij worden gepasseerd zonder contact van de deuropener.
Verstelbare deuropenerpal
Symmetrische behuizing
Niet toepasbaar op rook- en brandwerende deuren.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor houten opdekdeuren en stompe deuren.
![]() | |
Geschikt voor | Opdekdeuren en stompe deuren, hout |
Brandveiligheid getest | Nee |
Met loskoppeling | Ja |
Met vergrendeling | Ja |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Verzinkt |
Minimale/maximale nominale spanning | 6 / 12 V AC/DC |
Min./max. nominale stroom | 0,65-1,53 A |
Elektrische weerstand | 6,5 ohm |
Hoogte | 76 mm |
Breedte | 28,7 mm |
Dikte | 20,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!