Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische deuropener

El. deuropener type S met ontgrendeling

Art.-nr. 0688505700

EAN 4011231599528

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische deuropener

Art.-nr. 0688505700
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
Type S (met ontgrendeling)

Functie: De deuren kunnen tijdens contact worden geopend



Ontgrendeling


De functie van de deuropener kan worden uitgeschakeld met de kleine ontgrendelingshendel. De deur kan vrij worden gepasseerd zonder contact van de deuropener.



Verstelbare deuropenerpal



Symmetrische behuizing

Opmerking

Niet te gebruiken op brand- en rookwerende deuren

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor houten opdekdeuren en stompe deuren

Geschikt voor

Opdekdeuren en stompe deuren, hout

Brandveiligheid getest

Nee

Met loskoppeling

Ja

Met vergrendeling

Nee

DIN-richting

DIN R/L

Materiaal

Staal / spuitgietzink

Oppervlakte

Verzinkt

Minimale/maximale nominale spanning

6 / 12 V AC/DC

Min./max. nominale stroom

0,65-1,53 A

Elektrische weerstand

6,5 ohm

Hoogte

76 mm

Breedte

28,7 mm

Dikte

20,5 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekborgplaat voor elektrische deuropener

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-R-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes
x 1 st
Hoekborgplaat voor elektrische deuropener

ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10

For use with electric strikes