Elektrische deuropener
El. deuropener type R met ontgrendeling
Art.-nr. 0688505730
EAN 4045727807514
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Functie: De deuren kunnen alleen tijdens contact worden geopend
Ontgrendeling
De functie van de deuropener kan worden uitgeschakeld met de kleine ontgrendelingshendel. De deur kan vrij worden gepasseerd zonder contact van de deuropener.
Symmetrische behuizing
Niet te gebruiken op brand- en rookwerende deuren
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor houten, kunststof en metalen deuren
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Kunststof deuren, Metalen deuren |
Brandveiligheid getest | Nee |
Met loskoppeling | Ja |
Met vergrendeling | Nee |
DIN-richting | DIN R/L |
Materiaal | Staal / spuitgietzink |
Oppervlakte | Verzinkt |
Minimale/maximale nominale spanning | 6 / 12 V AC/DC |
Min./max. nominale stroom | 0,65-1,53 A |
Elektrische weerstand | 6,5 ohm |
Hoogte | 76 mm |
Breedte | 28,7 mm |
Dikte | 20,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!