Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische boormachine, BM 10-XE

Elektrische boormachine, BM 10-XE
BOORMACHINE BM 10-XE IN DOOS
MASTER
BM10-XE

Art.-nr. 07023250
EAN 4046778376820

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

650 W drill for rapid drilling into wood, plastic and metal.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

650 W

Uitgaand vermogen

345 W

Min./max. onbelast toerental

0-3150 t/min

Max. koppel

10 Nm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Min./max. boorkopspanbereik

1-10 mm

Klemhalsdiameter

43 mm

Max. boordiameter in staal

10 mm

Max. boordiameter in aluminium

13 mm

Max. boordiameter in hout

30 mm

Max. tapboutdiameter

M6

Machinegewicht

1.5 kg

Kabellengte

4 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie