Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal

Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal
ELEKTRISCHE-BANDSCHUURMACH-ESF 500-E-UNI

Art.-nr. 57061101

EAN 4056807716176

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal

Art.-nr. 57061101
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
Geluidsarme, praktische elektrische bandschuurmachine voor schuren, polijsten, ontbramen en polijsten op moeilijk bereikbare plaatsen zonder dat de band slijt

Comfortabel


De 360° draaibare schuurarm zorgt altijd voor een optimale machine- en werkhouding.



Instelbare bandsnelheid


Met de regelelektronica kan de bandsnelheid worden ingesteld tussen 6,5 en 15,5 m/sec.



Constant toerental


Constantelektronica



Bescherming van de gebruiker en de machine


Softstart

Opmerking

De gespecificeerde trillingsemissiewaarden zijn gemeten volgens een gestandaardiseerde testmethode en kunnen worden gebruikt om het ene elektrische apparaat met het andere te vergelijken. Bovendien kunnen deze worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling. Het is mogelijk om schuurbanden te gebruiken tot een breedte van 19 mm op de elektrische schuurvijl, maar Würth levert alleen schuurbanden tot 16 mm breed.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor slotenmakers, gereedschapmakers, matrijzenmakers, werknemers in de keuken- en carrosseriebouw, alsmede voor roestvaststaalverwerkers en in garagebedrijven.

Nominale spanning

230 V AC

Frequentie

50 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

600 W

Min./max. onbelast toerental

3000-8200 t/min

Min./max. snelheid

6,5-15,5 m/s

Min./max. spankracht

40-90 N

Omtrek schuurband

520 mm

Min./max. schuurbandbreedte

3-19 mm

Machinegewicht

1800 g

Kabellengte

3 m

Inclusief Elektrische bandschuurmachine ESF 500-E Universal:
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

KOFFERINLEGGER (ESF 500-E) UNI

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.2

SYSTEEMKOFFER 4.4.2

Omschrijving:
370 x 278 x 140 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
5 x
CERALINE linnen schuurband voor elektrische schuurvijlen

SCHUURBAND-LIN-KK-K40-12X520MM

Omschrijving:
Korrel: 40
Voor het slijpen van leidingen enz., slijpen van gelaste naden, verwijderen van verkleuring, verwijderen van roest en kalk
Hoeveelheid: 5 x
5 x
CERALINE linnen schuurband voor elektrische schuurvijlen

SCHUURBAND-LIN-KK-K60-12X520MM

Omschrijving:
Korrel: 60
Voor het slijpen van leidingen enz., slijpen van gelaste naden, verwijderen van verkleuring, verwijderen van roest en kalk
Hoeveelheid: 5 x
5 x
CERALINE linnen schuurband voor elektrische schuurvijlen

SCHUURBAND-LIN-KK-K80-12X520MM

Omschrijving:
Korrel: 80
Voor het slijpen van leidingen enz., slijpen van gelaste naden, verwijderen van verkleuring, verwijderen van roest en kalk
Hoeveelheid: 5 x
5 x
CERALINE linnen schuurband voor elektrische schuurvijlen

SCHUURBAND-LIN-KK-K120-12X520MM

Omschrijving:
Korrel: 120
Voor het slijpen van leidingen enz., slijpen van gelaste naden, verwijderen van verkleuring, verwijderen van roest en kalk
Hoeveelheid: 5 x