Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Elektrisch soldeerpistool 230 V 60 W set 5 stuks in systeemkoffer - SOLDEERPISTOOL IN SYSTEEMKOFFER
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Elektrisch soldeerpistool 230 V 60 W set 5 stuks in systeemkoffer - SOLDEERPISTOOL IN SYSTEEMKOFFER - 1

Elektrisch soldeerpistool 230 V 60 W set 5 stuks in systeemkoffer

Soldeerpistool, elektrisch 5-delig sysko
SOLDEERPISTOOL IN SYSTEEMKOFFER

Art.-nr. 5964071500

EAN 4058794282160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrisch soldeerpistool 230 V 60 W set 5 stuks in systeemkoffer

Art.-nr. 5964071500
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
Meteen klaar voor gebruik dankzij snelle verwarming

Korte opwarmtijd


Gebruiksklaar binnen vijf seconden



Duidelijk zichtbare soldeerpunten


Kunststofbehuizing met ingebouwde soldeerpuntverlichting



Bescherming van de gebruiker


Geïsoleerd apparaat conform de internationale normen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief Elektrisch soldeerpistool 230 V 60 W set 5 stuks in systeemkoffer:
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
3 x
Continu soldeerpunt

SOLDEERSTIFT 7135 T.B.V. PISTOOL

Omschrijving: Duurzame, inwendig verwarmde continue soldeerpunt
Hoeveelheid: 3 x
1 x
Elektrosoldeertin nr. 1

EL SOLDEERTIN 250G 60/40 1MM

Omschrijving:
Aderdiameter: 1.0 mm 250 g
Lage soldeertemperatuur vanwege snelstromende soldeer
Hoeveelheid: 1 x