Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Elektrakabel FLRYY 11 Y

Elektrakabel, FLRYY 11Y
KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-7 ADERIG

Art.-nr. 0770118007

EAN 4038898414186

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Elektrakabel FLRYY 11 Y

Art.-nr. 0770118007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 m

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verpakte artikelen
  • Nominale spanning: U~ = 50 V, U - = 60 V

  • Kernisolatie op PVC-basis

  • Inwendige mantel op speciale PVC-basis

  • Buitenmantel van speciaal polyurethaan, kleur: zwart

  • UV-bestendig en ook grotendeels bestand tegen olie, slecht weer en chemicaliën

Voldoet aan ISO 4141, delen 1, 2 en 4 en aan DIN/ISO 6722-1 - 4


ADR-goedkeuring


TÜV-gecertificeerd (TÜ.EGG.003-94)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor ADR/GGVS aanhanger en oplegger

Aantal aders

7 st

Nominale kabeldoorsnede

2 x 4 mm², 3 x 1,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) met gegevenspaar, ABS/EBS-kabel

Kleur

Zwart, Wit, Geel, Bruin, Rood, Grijs

Buitendiameter

12,1 mm

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 85 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie