Elektrakabel FLRYY 11 Y
KABEL-VTG-FLRYY11Y-OP-ROL-GGVS-15 ADERIG
Art.-nr. 0770118015
EAN 4038898414193
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Nominale spanning: U~ = 50 V, U - = 60 V
- Kernisolatie op PVC-basis
- Inwendige mantel op speciale PVC-basis
- Buitenmantel van speciaal polyurethaan, kleur: zwart
- UV-bestendig en ook grotendeels bestand tegen olie, slecht weer en chemicaliën
Voldoet aan ISO 4141, delen 1, 2 en 4 en aan DIN/ISO 6722-1 - 4
ADR-goedkeuring
TÜV-gecertificeerd (TÜ.EGG.003-94)
Datasheets(X)
Voor ADR/GGVS aanhanger en oplegger
Aantal aders | 15 st |
Nominale kabeldoorsnede | 10 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 1 x (2 x 1,5 mm²) met gegevenspaar (24 V) |
Kleur | Blauw, Wit, Bruin, Geel, Grijs, Groen, Oranje, Roze, Rood, Zwart |
Buitendiameter | 14,4 mm |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 85 °C |