Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Electronica kopkniptang

Electronica kopkniptang
KOPKNIPTANG-ELECTRONICA

Art.-nr. 071407 34

EAN 4011231709262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Electronica kopkniptang

Art.-nr. 071407 34
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
  • Norm: DIN ISO 9654

  • Handgreep: Handgrepen met soft greep

  • Scharnier: Doorgestoken scharnier, hoge precisie, geen terugslag

  • Openingsveer: Dubbele veer voor het automatisch openen van de tang

  • Mes: Voor harde en zachte draad, kleine afschuining

  • Kop: Gepolijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

120 mm

Bekkenbreedte (gesloten) (A)

11 mm

Lengte van de snijkant (C)

17 mm

Bekkendikte (D)

7 mm

Maximale snijcapaciteit bij zachte-draaddiameter

1,5 mm

Maximale snijcapaciteit bij harde-draaddiameter

0,5 mm

Bekkenlengte (B)

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie