Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrodes d'extraction PinPuller® Power

Arrache-goujon électrodes de traction une rangée

Art. N° 0691500171

EAN 4047376298293

Prix affichés aux clients après connexion
Electrodes d'extraction PinPuller® Power

Art. N° 0691500171
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
Conception robuste pour la rectification de déformations importantes sur les tôles de carrosserie de véhicules

Vaste plage d'applications :


  • Marteau à inertie lourd

  • Pièce d'extraction pour gabarit de redressement

  • Barre d'extraction


Les rainures de grille permettent de fixer correctement le croisillon d'extraction en n'importe qu'elle position.



Les différentes électrodes se soudent et se désolidarisent rapidement par mouvement de torsion


Gain de temps



Des électrodes placées à 9 mm d'intervalles les unes des autres assurent une répartition optimale de la force.



Contrairement au système Wiggle Wire, les électrodes à broche peuvent être soudées plus de 500 fois.



Chaque électrode est dotée d'un palier d'appui isolé ; seule une puissance de soudage minimale est nécessaire. La chaleur transférée à la tôle est donc ainsi réduite.

Indication

Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

92 mm

Poids du produit (par pièce)

117,000 g