Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrodes PinPuller®

Electrode PinPuller
ÉLECTRODE PINPULLER, 5 FOIS

Art. N° 0691500175

EAN 4038898756095

Prix affichés aux clients après connexion
Electrodes PinPuller®

Art. N° 0691500175

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Electrodes à souder à ressort dans un bloc de tiragepour un débosselage professionnel de la tôle brute

Economique


Contrairement au systèmeà fil ondulé, les électrodes PinPuller® peuvent être soudées plus de 1 000 fois. Economies d'argent et de ressources



Rapide


Les électrodes PinPuller® peuvent être soudées deux fois plus rapidement que le fil ondulé : Gain de temps



Fonctionnelles


Le bloc de tirage, qui fonctionne de façon similaire à la griffe d'ours, redresse automatiquement les bosses : Débosselages professionnels



Répartition optimale des forces


Les électrodes à souder sont montées très proches les unes des autres dans le bloc de tirage(à 10 mm d'intervalle) : La répartition optimale des forces de résistance à la traction permet de l'utiliser sur la tôle métallique haute résistance



Efficace et sans résidus


Le raccord soudé se brise par torsion des électrodes : Simple retrait des électrodes, sans résidus

Indication

Avant la première utilisation, retirer le revêtement en laiton se trouvant à l'extrémité des électrodes à l'aide d'une lime.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Pour former des courbes, les électrodes extérieures sont détachées de la tôle et seules les électrodes internes sont tirées.

Design

5 plis

Convient pour

Creux à arêtes vives et rayures

Poids du produit (par pièce)

38,500 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à fente Zebra avec lame courte avec tige ronde

TOURNEVIS, ENCOCHE, 1, 2X6, 5MM

Queue courte chromée mate et poignée bimatière
x 1 pcs
Electrode en cuivre PinPuller®

ÉLECTRODE CUIVRE PINPULLER

Pour un soudage optimal des électrodes PinPuller®