Electrode enrobée Moulée 100 noire
Baguette électrode fonte 100 noire
Art. N° 0982256
EAN 4011231913973
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facilité de soudage
- Arc stable
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif.
Fiches de données de sécurité(X)
Électrode en nickel pur pour le soudage à froid et presque à froid de fonte grise, soudures de réparation, soudures de colmatage de soufflures et de fissures au niveau des pièces et des raccords : Le métal de soudure de cette électrode est limé, ce qui permet de le retirer facilement, et affiche une excellente résistance aux fissures.
L'électrode doit être soudée avec un pôle+ ou - courant continu et avec du courant alternatif
Diamètre de câble (Ø) | 2,5 mm |
Longueur | 300 mm |
Courant min./max. | 55-110 A |
Poids | 2 kg |
Normes | ISO 1071 |
American Welding Society (AWS) | A5.15 |
Couleur | Noir |
Courant min. | 55 A |
Intensité max. | 110 A |