Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrode enrobée Inox 29.9 jaune

Electrode enrobée jaune en inox 29.9

Art. N° 09823255

EAN 4011231914147

Prix affichés aux clients après connexion
Electrode enrobée Inox 29.9 jaune

Art. N° 09823255

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 55 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Electrode universelle affichant d'excellentes propriétés de soudure
  • Texture de soudure lisse

  • Peu de projections

  • Élimination facile des scories

  • Électrode enrobée : E29 9 R 1 2 EN 1600

  • Numéro de matériau : 1.4337

  • AWS : A 5.4 : E 312 — 17

  • Revêtement : Rutile
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les aciers difficiles à souder, les soudures d'application sur les outils et rails de travail chauds, les rouleaux et les moules à compression pour plastiques. Contraintes extrêmes équivalentes aux couches intermédiaires sur les soudures dans des applications difficiles. Joints de soudure résistants sur des aciers haute-résistance et entre des matériaux de types différents. Joints de soudure sur de l'acier austénitique au manganèse.

  • Convient également aux travaux sur de l'acier inoxydable A4, St37
Mode d'emploi

L'électrode doit être soudée avec du courant continu (pôle+) et, sous conditions, du courant alternatif

Diamètre de câble (Ø)

3,2 mm

Longueur

350 mm

Courant min./max.

55-120 A

Poids

1,9 kg

Normes

ISO 3581

Matière

Acier inoxydable, 1.4337

American Welding Society (AWS)

A 5.4: E 312-17

Revêtement de l'électrode de soudage

Rutile

Couleur

Jaune

Résistance à la traction min.

660 N/mm²

Courant min.

55 A

Intensité max.

120 A

Allongement longitudinal min.

20 %