Electrode en tungstène, or Pour torches TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Electrode or-tungstène
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bonnes caractéristiques d'allumage et grande longévité
- Adapté au courant continu CC et au courant alternatif CA
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (Ø) | 3.2 mm |
Courant min./max. | 140-320 A |
Poids du produit (par pièce) | 28.000 g |
Courant min. | 140 A |
Intensité max. | 320 A |
Longueur | 175 mm |