Electrode en tungstène, or Pour torches TIG WLV17/WLT17K/WLT26
Electrode or-tungstène
ELECTRODE LANTHANE, D 1,0 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Bonnes caractéristiques d'allumage et grande longévité
- Adapté au courant continu CC et au courant alternatif CA
Diamètre (Ø) | 1.0 mm |
Courant min./max. | 3-40 A |
Poids du produit (par pièce) | 5.200 g |
Courant min. | 3 A |
Intensité max. | 40 A |
Longueur | 175 mm |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)