Electrode de soudage universelle bleue
Electrode de soudage universelle bleue
BAGUETTE-ELECTRODE-UNI/BLEU-3,2X350







Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient au raccordement de l'acier sur de l'acier brut/zingué galvanisé
- Bonne capacité de colmatage des interstices
- Elimination facile des résidus
- Texture de soudure uniforme
- Facilité d'amorçage
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle - (pôle +) et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB
Joints de soudure dans l'acier, l'automobile, la fabrication de chaudières et de conteneurs et la construction navale sur des aciers non alliés comme St. 33–St. 52, tôle de chaudière H I–H III, 17Mn4, GS38–GS52. Convient également aux matériaux de base P235/S235-P355/S355, aciers pour construction navale A-D, A32-32, A36-D36, entre autres.
Diamètre de câble (Ø) | 3.2 mm |
Lunghezza | 350 mm |
Courant min./max. | 90-150 A |
Peso | 5.4 kg |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Revêtement de l'électrode de soudage | Cellulose de rutile |
Couleur | Bleu |
Résistance à la traction min. | 510 N/mm² |
Essai de résilience min. sur barre entaillée | 47 J |
Courant min. | 90 A |
Intensité max. | 150 A |
Température de mise en œuvre max. | 350 °C |
Allongement longitudinal min. | 22 % |
Fiches de données de sécurité(X)