Electrode de soudage universelle bleue
Electrode de soudage universelle bleue
BAGUETTE-ELECTROD UNIVERS.BLEU 2,0X300MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Convient au raccordement de l'acier sur de l'acier brut/zingué galvanisé
- Bonne capacité de colmatage des interstices
- Elimination facile des résidus
- Texture de soudure uniforme
- Facilité d'amorçage
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle - (pôle +) et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB
Fiches de données de sécurité(X)
Joints de soudure dans l'acier, l'automobile, la fabrication de chaudières et de conteneurs et la construction navale sur des aciers non alliés comme St. 33–St. 52, tôle de chaudière H I–H III, 17Mn4, GS38–GS52. Convient également aux matériaux de base P235/S235-P355/S355, aciers pour construction navale A-D, A32-32, A36-D36, entre autres.
Diamètre de câble (Ø) | 2.0 mm |
Longueur | 300 mm |
Courant min./max. | 50-70 A |
Poids | 4.6 kg |
American Welding Society (AWS) | A 5.1: E 6013 |
Revêtement de l'électrode de soudage | Cellulose de rutile |
Couleur | Bleu |
Résistance à la traction min. | 510 N/mm² |
Essai de résilience min. sur barre entaillée | 47 J |
Courant min. | 50 A |
Intensité max. | 70 A |
Température de mise en œuvre max. | 350 °C |
Allongement longitudinal min. | 22 % |