Electrode de soudage Inox 2 violette
Electrode de soudage INOX 2 violette
BAGUETTE-ELECTRODE-INOX 2 LILA 3,2X350






Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Très grande facilité de soudage
- Texture de soudure lisse et uniforme
- Facilité d'amorçage
- Peu de projections
- Elimination facile des résidus
L'électrode peut être soudée au courant continu à pôle + et au courant alternatif.
Agréments, tests de compatibilité : DB, TÜV
Pour le soudage de l'acier inoxydable et de l'acier coulé dans la construction automobile, la fabrication de conteneurs, la construction navale et la fabrication d'appareils. Convient aux matériaux de base 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550.
Diamètre de câble (Ø) | 3.2 mm |
Longueur | 350 mm |
Courant min./max. | 70-130 A |
Poids | 2 kg |
Matière | Acier inoxydable, 1.4316, X1CrNi19-9 |
American Welding Society (AWS) | A 5.4: E 308L-17 |
Revêtement de l'électrode de soudage | Rutile |
Couleur | Pourpre |
Résistance à la traction min. | 520 N/mm² |
Essai de résilience min. sur barre entaillée | 32 J |
Courant min. | 70 A |
Intensité max. | 130 A |
Température de mise en œuvre max. | 350 °C |
Allongement longitudinal min. | 33 % |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)