Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Electrode à souder à ressort

Electrode à souder arrache-goujon à ressort
ÉLECTRODES DE SOUDURE DE RECHANGE

Art. N° 0691500174

EAN 4047376334212

Prix affichés aux clients après connexion
Electrode à souder à ressort

Art. N° 0691500174

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Les électrodes usées ou endommagées peuvent être facilement remplacées à l'aide d'un pointeau.

  • L'alliage en acier spécial génère une liaison avec la carrosserie, avec une résistance à la traction particulièrement élevée à partir d'une faible énergie de soudure.

  • Longueur totale : Acier laitonné 40 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

40 mm

Matière

Acier

Finition

Laitoné

Poids du produit (par pièce)

5,250 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pointeau

POINTE À TRACER

Pointeau à revêtement carbure avec clip de retenue